NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の スイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の トグルスイッチ
全面照光トグルスイッチ赤/緑ON-OFF-ON
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68810571
品番
B-13CCPRM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
【LEDとスイッチ】連動形【実装】PC
極数
単極
使用温度範囲(℃)
-25~55
定格
20mV〜28V・0.1mA〜0.1A
端子形状
PC端子
耐電圧
AC500V(1分間)
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
LED色
赤/緑
接触抵抗(mΩ)
50以下
機械的開閉耐久性
100000回以上
電気的開閉耐久性
50000回以上
レバー倒れ角度(°)
26±4
操作部形状
透明ショートプラスチックレバー
操作部色
シルバー
スイッチ特性
ON OFF ON
RoHS指令(10物質対応)
対応
照光部
全面照光
関連資料:
(1.49MB)