全面照光トグルスイッチ赤/緑ON-OFF-ON

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68810580 品番 G-13CPRM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
仕様【LEDとスイッチ】連動形【実装】PC 極数単極 使用温度範囲(℃)-25~55 定格20mV〜28V・0.1mA〜0.1A 端子形状PC端子 耐電圧AC500V(1分間) 絶縁抵抗(MΩ)500以上 LED色赤/緑 接触抵抗(mΩ)80以下 電気的開閉耐久性100000回以上 レバー倒れ角度(°)28±4 操作部形状透明レバー 操作部色シルバー スイッチ特性ON OFF ON RoHS指令(10物質対応)対応 照光部全面照光
関連資料:(0.57MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする