全面照光ロッカスイッチ緑ON-ON

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68810589 品番GW-12LCPM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
極数単極 照光方式LED緑 定格28V-0.4VA(AC/DC共通) 端子形状PC端子 表示【操作部】無 操作部形状バドル 機能動作ON-ON 操作部色透明 色(本体)
関連資料:(0.72MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする