基板接続用ピンヘッダ 24極 1mm 1列 1セット 950個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(950個) 注文コード68810780 品番686124188822
参考基準価格(税別)¥188,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

Wurth Elektronik SMT LIF 垂直タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き

仕様●入数:1リール(950個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:24●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8887 アズワン品番65-7752-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする