基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 1セット 84個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(84個) 注文コード68810807 品番61204022921
参考基準価格(税別)¥46,400 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
仕様●入数:1トレイ(84個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2915 アズワン品番65-7538-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする