基板接続用ピンヘッダ 8 極 1 1 列 表面実装 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード68810859 品番665308124022
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

Wurth Elektronik WR-WTB シリーズ表面実装オス基板ソケットヘッダコネクタは、1 mm ピッチです。この基板対基板ヘッダは、ベージュの UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜きスズめっきりん青銅コンタクトを備えています。ピン:8 type:vertical 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃

仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:8●行数:1●ピッチ:1●タイプ:SMT オス垂直シュラウドヘッダ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:SMT●シリーズ:WR-WTB●シリーズ番号:6653●コード番号:205-3244 アズワン品番65-7580-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする