Festo
Festoの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
Festoの スイッチ
Festoの 押釦開閉器
圧力センサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68811550
品番
SPAN-V1R-Q4-PN-PN-L1
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
Festoのキャップナットは中空ボルトに使用します。codeVTMと入力します
仕様
●最適なメディア:空気,ガス●耐圧:5バール●供給電圧:35Vdc●IP保護等級:IP40●最高使用圧力:0バール●コード番号:203-8924
アズワン品番
65-7988-93