同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(305m) 注文コード68811595 品番4731R 0101000
参考基準価格(税別)¥1,007,000 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

RG-11/U 同軸、14 AWG 単線 .064 インチ銀めっき銅導体、ガス注入発泡 HDPE 絶縁、Duofoil R (コアに接着)とスズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % ) + ジャケットと PVC ジャケットの接着。

仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG11/U●外径:10.16mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.54 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:ソリッド●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:187-6113 アズワン品番65-7418-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする