基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68811708 品番SSA-112-S-T
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

Samtec SSA シリーズはコスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。コンタクト材質: リン青銅 電圧: 1000 VRMS 熱たわみ温度: 215 ℃ @ 264 psi ( 1.8 MPa ) 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ

仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:2.54mm●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:198-1499 アズワン品番65-7671-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする