表示付スライドラッチ(非常解錠機能付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68811736 品番LB-414
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
付属品非常解錠キー、ゴムシートt:1.0 1枚、滑り止めゴムΦ2.5 1個 適合ストライク:LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN 材質ステンレス 仕上ヘアーライン セットねじM4×35サラコネジ+SUS:2本(パネル厚30〜40用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする