基板接続用ソケット 180 極 0.5mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68811830 品番BSH-090-01-L-D-A-TR
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

Samtec 基板用ソケットのスタック高は 5.0 mm です ( 0.197 インチ) 特定用途向けに他の高さも用意しています。6種類の標準ポジション、最大300本のI/Oピン Extended Life Product (E.L.P.) スタック高さ:最大 5.0 mm ( 0.197 インチ) 特定用途向けに他の高さも用意しています 省コスト金めっきタイプを用意 標準位置決めピン機能 オプションのテープおよびリールパッケージ

仕様●極数:180●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:BSH●コード番号:208-0684 アズワン品番65-7632-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする