LEDランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68811910 品番LZA-92813AE
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

LED交換不可
初期照度補正機能付(維持光束80%)平均消費電力は消費電力の約90%です。
※調光器をご使用の場合、初期照度補正機能が無効となります。
調光可能(5%〜100%)
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9〜1.2)が必要です。
Ra83

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする