基板接続用ソケット 3 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード68812320 品番FLE-103-01-G-DV-A-TR
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

Samtec FLE シリーズは、1.27 mm Tiger のビームです。コスト効果の高い、6 ポジションのシングルビームソケットストリップです。FLE は長寿命の製品で、高い信頼性とシングルサイドの Tiger Beam Contact は、マルチパススルー用途に最適ですりん青銅製のコンタクト材質です 動作温度範囲: -55 → +125 ℃

仕様●極数:3●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE-103●コード番号:196-6756 アズワン品番65-7670-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする