曜日別特売
LZA-93067WE LEDランプ DAIKO(大光電機) 68812330

LEDランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード68812330品番LZA-93067WE
参考基準価格(税別)¥25,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

LED交換不可
初期照度補正機能付(維持光束80%)平均消費電力は消費電力の約90%です。
※調光器をご使用の場合、初期照度補正機能が無効となります。
調光可能(5%~100%)
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。
Ra83

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする