基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード68812530 品番SSM-106-L-SH-TR
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

Samtec SSM シリーズ基板対基板表面実装ボックス型ソケットストリップは 2.54 mm ピッチ、12 ポジションのタイプは黒色液晶ポリマー製で、コンタクトとマットに 0.25 μ m の金めっきが施されたリン青銅製です動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 1.7 A/ ピン

仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1726 アズワン品番65-7622-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする