基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 15個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15個) 注文コード68812740 品番BCS-115-L-D-PE-BE
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Samtec BCS-115-L-D-PE-BE は、BCS シリーズ Tiger クローパススルーソケットです。TOP / ボトムエントリパススルーオプションがあります。最大 100 ピンまでの単列及び 2 列で使用されます。絶縁材:黒液晶ポリマー コンタクト材質:りん青銅 定格電流: 4.6A / ピン

仕様●入数:1チューブ(15個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●シリーズ番号:BCS●コード番号:197-0019 アズワン品番65-7694-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする