基板接続用ソケット 40 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 275個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(275個) 注文コード68812828 品番SQW-120-01-L-D-VS-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥265,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

Samtec SQW シリーズ 2 mm コスト効果の高い頑丈なソケットは、1 列あたり 20 ポジションで 1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列表面実装 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(275個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQW●シリーズ番号:SQW-120-01-L-D-VS-A-K-TR●コード番号:227-1774 アズワン品番65-7651-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする