基板接続用ソケット 6 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード68812864 品番MMS-103-02-F-SH-TR
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:6●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:208-8911 アズワン品番65-7703-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする