LZA-92812AE LEDランプ DAIKO(大光電機) 68812969

LEDランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード68812969品番LZA-92812AE
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

LED交換不可
初期照度補正機能付(維持光束80%)平均消費電力は消費電力の約90%です。
※調光器をご使用の場合、初期照度補正機能が無効となります。
調光可能(5%~100%)
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。
Ra83

質量(kg)0.5電圧(V)AC100~242消費電力(W)11.1時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×594×49mm色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)134.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)容量(VA)41255光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85定格光束(Lm)1480調光の可否調光(PWM調光)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする