TE Connectivity絶縁バットスプライス圧着端子
ポリエチレン絶縁体材質を使用したスズめっき銅製の熱収縮可能な絶縁シールド圧着バットスプライスです。 品番 ; 782-7332 782-7332 には黄色の絶縁が用意され、22〜18 AWG (0.30〜0.90 mm )のワイヤ範囲に対応 品番 ; 782-7338 782-7338 には青色の絶縁が用意され、16〜14 AWG (1.25〜2.00 mm )のワイヤ範囲に対応 品番 ; 782-0731 782-0731 には黄色の絶縁が用意され、12〜10 AWG (3.00〜6.00 mm )のワイヤ範囲に対応