LED屋外スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68813687 品番LZW-93884WSB
参考基準価格(税別)¥44,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

LED交換不可
ボルト取付専用
首振上方90°下方30°・回転330°
制御レンズ付
/200V/242V兼用
調光器併用不可
Ra83
防雨形
近接限度距離:0.2m
制御レンズ付

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする