基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 29個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(29個) 注文コード68813975 品番690367181472
参考基準価格(税別)¥5,590 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

Wurth Elektronik コネクタ WR-FMM は、ラッチなし / 極性付きのコネクタで、赤色UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ cULus 認定を取得しています

仕様●入数:1チューブ(29個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3632 アズワン品番65-7534-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする