基板対ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●シリーズ:Super Sabre●CN1:スーパーサーベル●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:2●コード番号:217-3808 注文コード68814158 品番216011-1021
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●シリーズ:Super Sabre●CN1:スーパーサーベル●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:2●コード番号:217-3808 アズワン品番65-7372-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする