基板対ケーブル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●シリーズ:Super Sabre●CN1:スーパーサーベル●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:217-3817 注文コード68814246 品番216011-1032
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,110 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●シリーズ:Super Sabre●CN1:スーパーサーベル●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:217-3817 アズワン品番65-7372-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする