基板対ケーブル ピッチ:2.5mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68814325 品番215313-1042
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥960
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215313●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:4●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8897 アズワン品番65-7450-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする