圧着端子付きリード線 CLIK-Mateシリーズ 225mm 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード68814648 品番215710-2123
参考基準価格(税別)¥8,930 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
仕様●シリーズ:CLIK-Mate●CN1:CLIK-Mate 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:CLIK-Mate 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:24AWG●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:215710●定格電流:2 A●ワイヤのスタイル:UL 10002●コード番号:204-5338 アズワン品番65-7397-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする