内容量1袋(50個)
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:18AWG●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:214762●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002●コード番号:204-5035
注文コード68814700
品番214762-2123