圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 75mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード68814788 品番214761-2111
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

Molex 214761 Microfit シリーズ圧着済みリードは 3.0 ピッチで、F-S 75 mm 20 AWG RD Sn です。この圧着リードは、ワイヤ対ワイヤの用途に最適で、またワイヤ対基板の用途に合わせて半分に切断することもできます。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮

仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.50mm2●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:214761●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002●コード番号:204-4970 アズワン品番65-7404-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする