やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 急速充電3A/データ転送 Type-A to Type-Cケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68815060 品番OWL-CBA4CA10-BK
参考基準価格(税別)¥1,528 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

大人気の『超タフケーブル』をリニューアル
10万回以上の折り曲げ試験をクリア
やわらかく断線に強い『超タフケーブル』
抜き挿ししやすい小ぶりなコネクター
サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み
急速充電3A+データ転送
シリコンケーブルバンド付属
安心の3年保証

規格USB2.0規格準拠 本体質量(g)27 コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。 対応最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。 保証期間3年間 転送速度(Mbps)最大480 (理論値)※データ転送対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする