基板対ケーブル ピッチ:4.20mm 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:215323●CN1:Mini-Fit Jr.●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mini-Fit Jr.●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:1●コネクタBのコンタクト数:1●線間ピッチ:4.20mm●ケーブル長:150mm●定格電圧:600 V●定格電流:9 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:205-1042 注文コード68815147 品番215323-1051
参考基準価格(税別)¥20,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

Molex 標準 Mini-Fit TPA2 及び非 TPA ケーブルアセンブリは、さまざまなケーブル長と 9.0a の最大定格電流の 4.20 mm ピッチコネクタを備えた既製のソリューションを提供しており、プロトタイピングと世界的な生産の両方に役立ちます。家庭、電気製品、ホームオフィスの車載機器(デバイス内)で使用されます。Mini-Fit TPA2 及び非 TPA コネクタを使用したマルチカラーケーブル構成を用意しています シェルフから外します レセプタクルからPCBヘッダに至るピン対ピンマッピング 1 列及び 2 列構成のものを用意しています ISO / TS16949 認定施設で組み立て カスタムアセンブリと既製アセンブリの両方を用意しています UL 1007 及び UL 1015 ディスクリートワイヤ( 2 列タイプ) UL1061 / UL 1015 ディスクリートワイヤ( 1 列タイプ)

仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:215323●CN1:Mini-Fit Jr.●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mini-Fit Jr.●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:1●コネクタBのコンタクト数:1●線間ピッチ:4.20mm●ケーブル長:150mm●定格電圧:600 V●定格電流:9 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:205-1042 アズワン品番65-7403-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする