基板対ケーブル ピッチ:4.2mm 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード68815217 品番215328-2061
参考基準価格(税別)¥31,700 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

Molex Mini-Fit Jr.215328 シリーズの既製( OTS )オス - ピグテールディスクリートケーブルアセンブリは、電源又は電線対基板用途向けに設計されています。このアセンブリは、金めっき終端に黄銅が使用され、ナイロン樹脂が使用されています。 最大電気定格は、コンタクトあたり 600 V 及び 9 A です。ケーブル長:150 mm 回路:6 色:黒 ワイヤサイズ:16 AWG 終端スタイル:圧着又は圧縮

仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:215328●CN1:Mini-Fit Jr.●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:6●線間ピッチ:4.2mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:600 V●定格電流:9 A●コンタクトのめっき:金●コード番号:205-8516 アズワン品番65-7405-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする