基板対ケーブル ピッチ:4.2mm 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード68815226 品番215325-2022
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Molex Mini-Fit Jr.215325 シリーズの既製( OTS )メス - メスディスクリートケーブルアセンブリは、電源又は電線対基板用途向けに設計されています。このアセンブリは、金めっき終端に黄銅が使用され、ナイロン樹脂が使用されています。 最大電気定格は、コンタクトあたり 600 V 及び 9 A です。ケーブル長:300 mm 回路:2 色:黒 ワイヤサイズ:16 AWG 終端スタイル:圧着又は圧縮

仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:215325●CN1:Mini-Fit Jr.●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mini-Fit Jr.●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:2●コネクタBのコンタクト数:2●線間ピッチ:4.2mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V●定格電流:9 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:205-8464 アズワン品番65-7403-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする