OWLTECH(オウルテック)
OWLTECH(オウルテック)の PCアクセサリー
OWLTECH(オウルテック)の ケーブル
OWLTECH(オウルテック)の USBケーブル
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-A to USB Type-C ブレイデッドケーブル 70cm ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68815699
品番
OWL-CBN1AC7-WH
参考基準価格(税別)
¥1,255
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル
最大3Aの急速充電に対応
データ転送対応
1万回の折り曲げ試験をクリア
安心の1年保証
付属品
まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)
その他
【屈曲】約10000回
材質
ナイロン、TPE、ABS
規格
USB2.0規格準拠
長さ(cm)
70
本体質量(g)
18
コネクタ形状
USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
適合機器
タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。
保証期間
1年間
出力仕様
最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。
通信速度
最大480Mbps(理論値)