耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-A to USB Type-C ブレイデッドケーブル 2m ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68815735 品番OWL-CBN1AC20-WH
参考基準価格(税別)¥1,437 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル
最大3Aの急速充電に対応
データ転送対応
1万回の折り曲げ試験をクリア
安心の1年保証

付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付) その他【屈曲】約10000回 材質ナイロン、TPE、ABS 長さ(m)2 規格USB2.0規格準拠 本体質量(g)38 コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 保証期間1年間 出力仕様最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。 通信速度最大480Mbps(理論値)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする