10.65インチ超薄型大画面と滑らかな書き心地。録音・文字起こし・手書き・要約・翻訳を1台で完結。11言語双方向翻訳とリアルタイム文字起こし対応。手書き内容は高精度でテキスト化。軽量スタイラスペン(162mm/19g)、4096筆圧レベル対応。4GB+64GBストレージ搭載、Google Play対応。83言語手書き認識と10言語翻訳でビジネスを支援。
活用シーン:会議内容をリアルタイムで文字起こしし、記録漏れの心配やメモの手間を軽減します。さらに、すべての記録内容が完全に同期し、ワンクリックで瞬時にアクセス可能。内容の振り返りやアイデア整理もスムーズに行え、業務効率を大幅に向上させます。133言語の手書きのテキスト化機能と11言語間の双方向翻訳で、グローバルなコミュニケーションやビジネスにおいて心強いパートナーとなります。80種類以上の豊富なノートテンプレートを搭載。自分のスタイルや目的に合わせて、自由自在に記録できます。思考の可視化を促し、学習・仕事・日常メモなど、さまざまなシーンで活用できます。