光ファイバケーブルアセンブリ 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード68817649 品番PXF6054BAA
参考基準価格(税別)¥172,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

ケーブルタイプ: 0S1、0M1、0M3 ケーブル範囲: 5 → 450 m カップリングリング上の直径: 32.0 mm フレックス、フレックスインライン、及びリアパネル 実績のある安全なロックシステム 30 o ツイストロック。いたずら防止ロックにより、誤かん合を防止します すべてのプラスチック製ボディタイプ: UV 安定化、ハロゲンフリー軽量、自消性素材を使用し、長時間の屋外使用に最適 シーリングキャップを用意フレックスファイバコネクタ-フレックスインラインファイバコネクタ ケーブルオプションなし、又は 5 → 450 M、終端処理済みが利用可能です デュプレックス LC タイプ Fiber コネクタ シングル又はマルチモードのOS1、OM1、OM3ケーブルを選択可能 PXP6083 シーリングキャップを別売で用意 フレックスインライン Fiber コネクタ又はパネル取り付けコネクタ PXF6051、PXF6052 とかん合します

仕様●長さ:5m●伝播モード:マルチモード●終端処理:終端処理済み●CN2:LC●コア直径:62.5/125μm●外被色:燈●ケーブル構造:デュプレックス●CN1:LC●ファイバータイプ:OM1●保護等級:IP66、IP68、IP69K●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●シリーズ:6000●コード番号:191-8007 アズワン品番65-7435-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする