画像準備中

マリンテック製 LED水中灯

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード68819375 品番MWL-24S
参考基準価格(税別)¥350,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

完全防水LED水中灯!!
集魚灯・作業灯・いけす照明など様々な場面で活躍!
高効率日亜製LED搭載した完全防水型ライトです。
出力約40Wですが強力な光を放ちます。
完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)
電源DC24V用
0.8MPs(水深約80m)水圧試験済
本体はガラス管仕様、両サイドはステンレス(SUS316)キャップを採用しています。
オプション調光システムご用意しております。
ケーブルは標準30m付きです。(延長可能です)

材質ステンレス 型式MWL-24S 寸法(mm)450×85×85 質量(kg)4 電圧(V)DC24 消費電力(W)40 発光色 ケーブル長(cm)10 LED使用数(個)128

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする