循環ポンプ DC24V 流量調節付き ニップル無し

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード68819409 品番M24-15SLF
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

海水で使用可能
制御回路をボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可
最新の3相ブラシレスモーターとポテンショメーターによりスムーズな流量調節が可
本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製
モーター部は樹脂充填による防水構造
DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!
DC24V用
セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命
毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動
水中設置・陸上設置可能
電源ケーブルにDCプラグ付き
水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適
専用ゴム製取り付け器具付き
本体の金属部分は樹脂とステンレス製!
ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能
空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き
非自吸式ポンプ:呼び水が必要
ホースニップル(真鍮製)付き:外径8mm/12mm選択式
ニップル無しも選択可能

型式M24-15SLF 寸法(mm)84.5×61.8×43.8 質量(g)210(ポンプ本体) 出力(W)最大28.8(DC26V) 電流(A)1.2 電圧(V)DC24(最大26 口径(Φmm)吸入/排出:20 G1/2ネジ 全揚程(m)7 外径(Φmm)ホースニップル:8/12(選択式) 使用温度(℃)90以下 騒音値(dB)40以下 吐出量(L/min)0〜900 ケーブル長(cm)100(ポンプ本体)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする