※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数24
型式(10) 横配管形
仕様SIユニット仕様:(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12、P,Eポート取出位置:(B) 両側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、A,Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、取付方法:(AA) 直接取付,銘板プレート付 (連数印字付)、DINレールオプション:-
注文コード68819888
品番SS5Y5-10SFAN-24B-C6AA-NA
参考基準価格(税別)¥123,260
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・型式・仕様など2329種類から選べます
他の種類を見る