コンパクトでスリムな薄型デザイン! フラットヘッドなので狭い場所にも設置可能! ・ステンレス製 ・超薄型コンパクトサイズ/リミットスイッチタイプ ・高品質/高耐久性 ・狭いスペースに最適 ・モーメンタリー式。ボタンを押している間ON状態を保持/ロックしないのでボタンから指を離すとOFF状態になるタイプ ・取付寸法19mm(Φ19mm) ・LEDリングライト付き(青または白より選択可能) ・ハンダ取付 ・1年保証