画像準備中

防水トグルスイッチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード68821405 品番MTG-3PS-WP
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

防水等級IP67!屋外でも使用可能なトグルスイッチ
回路の切替スイッチとしても使える!
船舶・ボート・自動車・産業・電子機器など幅広く使用されている汎用スイッチ
・防水性が高いステンレス製
・単極双投/オルタネイト式
・ON/OFFまたはON/ONスイッチとして使用可能
・レバー部にはシリコンパッキン入り
・取付簡単
・高品質/高耐久性
・コンパクトなスペースにも最適
・屋外でも使用可能な防水等級IP67
・3ピン/ネジ接続式
・取付寸法12mm
・1年保証

用途
防水等級IP67!屋外でも使用可能なトグルスイッチ
回路の切替スイッチとしても使える!
船舶・ボート・自動車・産業・電子機器など幅広く使用されている汎用スイッチ
材質(本体)ステンレス 質量(g)30 スイッチオルタネイト式・単極双投 定格電圧(V)24DC・125/250AC 定格電流(A)20(24VDC)・ 16(125/250VAC) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×14.9×65.8 保証期間1年間 動作温度(℃)-40〜85 絶縁抵抗≧100MΩ/500VDC 防水性IP67 取付穴径(mm)12
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする