画像準備中

チャージコントローラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード68821475 品番MXH-10B
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

12V/24V兼用ソーラーチャージコントローラー
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応!10Aまで
・3段階のPWM充電制御
・大型LCDディスプレイ搭載
・6段階のLEDデジタル表示/メモリー機能搭載
・リン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応
・12V/24V自動認識機能
・4つの保護機能付き(短絡/回路/過負荷/逆接続保護)
・タイマー機能付き
・1年保証

質量(g)150 使用温度範囲(℃)-35〜60 電圧(V)フロート:13.7(デフォルト値/調節可) 出力USB:5V/2A 定格電圧(V)DC12/24 最大出力(W)PV:130W(12V)/ 260W(24V) 制御方式PWM 定格電流(A)10(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×35×70 消費電流(mA)自己:<10 保証期間1年間 適合バッテリー鉛蓄電池(フラッド/AGM/GEL)、リチウムイオン電池 最大電圧(V)PV:<50
注意
※設置時は必ず本製品とバッテリーを接続した後にソーラーを接続ください
※バッテリーの電圧が低いと正しい電圧を認識しない恐れがあるため使用時はバッテリーの電圧をご確認ください
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする