画像準備中

ALINCO製 DCDCコンバーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード68821615 品番DT-921
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

DC24VをDC12Vに変換。
DC/DCコンバータ 最大出力20A
【出力系統】
ネジ式ターミナル(前面)1系統(20A)
シガーライターソケット(前面)1系統(10A)
USB型コネクター(前面)2系統(5A)

質量(kg)1.7 出力電圧(V)DC13.8 入力電圧(V)DC24 出力電流(A)20(連続)最大22 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)166×59×170 保護回路出力過電圧:リレーによる電源遮断方式 ヒューズ容量(A)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする