日立製 ビルジポンプ DC24V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード68821640 品番BP290-J60
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

信頼と実績の日立ビルジポンプ
漁船やボートの純正ビルジポンプとして採用
船底の排水用途
ビルジポンプは小型漁船・ヨットなどの船底にたまったビルジを船外に排出するのに最適
自動停止機能付き
船底にビルジがたまった時、スイッチを押すだけでビルジを汲み上げ、ビルジがなくなればバキュームスイッチが動作し汲み上げを停止
メンテナンス部品はメーカー供給終了(セット品のみの販売)

セット内容ビルジポンプ本体(ケーブル3m・スイッチ部含む)、ストレーナー、デリバリノズル、ホース 3m、その他ビス・ニューズなど 電圧(V)24 消費電力(W)起動:240 定格電流(A)5 定格消費電力(W)120 吐出量(L/min)20 時間自吸:2〜5秒 起動電流(A)10 高さ(m)自吸:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする