HK-PRO ヒューム管レベルPRO ヤマヨ 68821701 HK-PRO ヒューム管レベルPRO ヤマヨ 68821701

ヒューム管レベルPRO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68821701 品番HK-PRO
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

外形90MM以上の塩ビ管、リブ管等、全ての管材に対応
管の中心線(軸心)を素早く決定
付属の15cmポイントスケールの他、市販の30cm直尺を取付可能
管布設工事における施工精度の均一化と作業の迅速化をサポートします

仕様【測定可能管】外形Φ90以上(内接される場合:内径250Φ以上) 質量(g)680 感度【気泡管】0.5mm/m=0.0286°
取扱説明書:(4.69MB)
注意
※より効率的にご利用いただくために、付属の取扱説明書をよくお読みの上、内容をよく理解してからお使い下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする