長袖ブラウス RB4155

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68821734 品番 RB4155
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

デザインも機能面も、もちろん値段も!すべてを妥協せずにこだわりぬいたリーズナブルブラウス。
2WAY仕様の襟元で腕が動きやすい工夫が施してあります。

ブルー サイズ19号 仕様春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング、吸水・速乾素材、UVカット素材、リボン取り外し可能 混率(%)ポリエステル100(コフレックストロ) 肩幅(cm)45 袖丈(cm)59 着丈(cm)63 バスト(cm)120 アズワン品番64-6273-45 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする