画像準備中

フルハーネス用作業ベルトセット(OTV)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 ブラック 注文コード68822051 品番OTVベルトセット
参考基準価格(税別)¥8,360 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

作業ベルト無しのフルハーネスに後付けでワンタッチバックル付きにできるベルトセットです。

付属品OTVベルト:1本 / ベルト通し:1個 / 作業ベルトホルダーU ST#5838:4個 / 作業ベルトストッパー:1個 / フック掛け-P ST#5806:2個 / / ※ST#574に取り付けるには、「作業ベルトアタッチメント」が別途必要です。 ブラック 質量(g)370 ベルト長さ(mm)約1200(最大調節長:約1130)
注意
※ST574に付けるには「作業ベルトアタッチメント」が別途必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする