曜日別特売
05D2E01 石油ふろ給湯器(オート)高圧力型セミ貯湯式 屋外据置形 エコフィール 4万キロ OTX-CH4507SAYSMV ノーリツ 68822376

石油ふろ給湯器(オート)高圧力型セミ貯湯式 屋外据置形 エコフィール 4万キロ OTX-CH4507SAYSMV

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68822376
品番
05D2E01
参考基準価格(税別)¥429,900販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
¥289,800
付属品
送油管、給水口保温材、排水用ホッパー、アンカー金具
タイプ
オート
形式
高圧力型セミ貯湯式
リモコン
別売り
設置形態
屋外据置型
給湯能力(kW)
4万キロ

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする