画像準備中

石油ふろ給湯器(オート)高圧力型セミ貯湯式 屋内据置形 エコフィール 4万キロ OTX-CH4508SAFMV

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68822401 品番05D3A01
参考基準価格(税別)¥423,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
付属品ゴム製送油管、送油管接続パイプ、給水口保温材、排水用ホッパー、アンカー金具、循環接続口フタ タイプオート 形式高圧力型セミ貯湯式 リモコン別売り 設置形態屋内据置 給湯能力(kW)4万キロ
関連資料:納入仕様図(0.17MB)
注意
※排気トップ、排気筒は別売です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする