ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの 石油給湯器
石油給湯器(給湯専用)高圧力型セミ貯湯式 屋外据置形 エコフィール 4万キロ OX-CH4508YMV
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68822419
品番
05D3C01
参考基準価格(税別)
¥326,900
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
付属品
送油管、給水口保温材、排水用ホッパー、転倒防止金具
タイプ
給湯専用
形式
高圧力型セミ貯湯式
リモコン
別売り
設置形態
屋外据置型
グリーン購入法
適合
給湯能力(kW)
4万キロ
注意
※拡散排気筒 Y-D100Aは別売です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません